NM.29A VASO IMPACTO 1''

NM.A - Vasos impacto 1" 6 caras métricas

Ver información técnica
Referencias
Facom:NM.29A
Rubix:798527773000
EAN:3148516559715
brand logo
Resumen técnico
Adaptador de llave cuadrada1 ''
Diámetro54 mm
Longitud60 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : NM.29A VASO IMPACTO 1''


• Por motivos de seguridad, utilice los vasos impacto con las anillas y los pasadores destinados a tal uso.
VASO 1P IMPACTO - 6C - 29 MM

Información técnica


Atributos
Peso neto653 g
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)62x52x52 mm
Peso con embalaje653 g
Adaptador de llave cuadrada1 ''
Diámetro54 mm
Longitud60 mm
Cuadrado29 mm
Acabadofosfato
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
51,15 Sin IVA
/ unidad
61,89 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días