Referencias
Beta Tools:900 4,5
Rubix:798167970000
fabricante:009000045
EAN:8014230031613


Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 1/4 '' |
|---|---|
| Diámetro | 4.5 mm |
| Longitud | 25 mm |
Documentos
Detalles de producto : 900 4,5-LL DE VASO DE MANO BOCA HEXAGON
Llaves de vaso de mano boca hexagonal
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 100x50x20 mm |
|---|---|
| Peso neto | 10 g |
| Adaptador de llave cuadrada | 1/4 '' |
| Diámetro | 4.5 mm |
| Longitud | 25 mm |
| Cuadrado | 6.35 mm |
| Diámetro (pulgadas) | 0.1772 '' |
| Acabado | cromado |
| Peso | 10 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,91 € Sin IVA
/ unidad
4,73 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días