Referencias
Beta Tools:720L 27
Rubix:798166557000
fabricante:007200327
EAN:8014230028941

Documentos
Detalles de producto : 720L 27-LL DE VASO IMPACTO SERIE LARGA
Llaves de vaso de impacto, serie larga
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 130x85x45 mm |
|---|---|
| Peso neto | 380,5 g |
| Longitud | 80 mm |
| Acabado | fosfato |
| Peso | 380.5 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
29,33 € Sin IVA
/ unidad
35,49 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
