Referencias
Bahco:K9801M-90
Rubix:798211799000
EAN:7314151845148


Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 1-1/2' (din 3121-h40 / iso 1174) '' |
|---|---|
| Diámetro | 90 mm |
| Longitud | 115 mm |
Detalles de producto : K9801M-90
Para utilizar con máquinas
Para una seguridad máxima, utilice muelles de sujeción
Acabado fosfatado
Acero aleado de alto rendimiento
Perfil Dynamic-Drive™ para proteger tuercas, tornillos y herramientas del desgaste y los daños innecesarios
Cuadradillo de mando: DIN 3121-H 40, ISO 1174
Normas: DIN 3129, ISO 2725
Para una seguridad máxima, utilice muelles de sujeción
Acabado fosfatado
Acero aleado de alto rendimiento
Perfil Dynamic-Drive™ para proteger tuercas, tornillos y herramientas del desgaste y los daños innecesarios
Cuadradillo de mando: DIN 3121-H 40, ISO 1174
Normas: DIN 3129, ISO 2725
Cualidades
Vasos de impacto con cuadradillo de 1-1/2" y perfil hexagonal métrico con acabado fosfatado
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 5760 g |
|---|---|
| Adaptador de llave cuadrada | 1-1/2' (din 3121-h40 / iso 1174) '' |
| Diámetro | 90 mm |
| Longitud | 115 mm |
| Cuadrado | 86 mm |
| Diámetro (pulgadas) | 1-1/2 '' |
| Acabado | fosfato |
| Peso | 5760 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
380,69 € Sin IVA
/ unidad
460,63 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días