6700SM-14

Llaves de vaso cuadradas de 1/4" con perfil hexagonal métrico y acabado pulido de alto brillo

Ver información técnica

Referencias

Bahco:6700SM-14
Rubix:798211243000
EAN:7314151088064
brand logo

Resumen técnico

Adaptador de llave cuadrada1/4 ''
Diámetro14 mm
Longitud24.7 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6700SM-14


Llaves de vaso, longitud estándar, conexión 1/4". Hexagonal, métrica. No aptas para uso en máquinas. Acero de alta aleación de calidad. Pulido de alto brillo. Dentadas. ISO 2725/1174. DIN 3124/3120. SB = embalado individualmente en suspensión de plástico tarjeta informativa.

Cualidades

Less wear of fastener thanks to Dynamic-Drive™ profile|Maximum load distribution and torque from the additional flank area|Knurled shank for finger turning of free running fasteners|Not suitable for use with power tools

Información técnica


Atributos
Peso neto28 g
Adaptador de llave cuadrada1/4 ''
Diámetro14 mm
Longitud24.7 mm
Acabadopulido
4,60 € Sin IVA
/ unidad
5,57 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días