NKTX.20L VASO IMPACTO LARGO 3/4p TORX MACHO 20

NKTX.L - Vasos impacto 3/4" Torx® hembra

Ver información técnica
Referencias
Facom:NKTX.20L
Rubix:798524984000
EAN:3662424015731
brand logo
Resumen técnico
Adaptador de llave cuadrada3/4 ''
Diámetro44 mm
Longitud100 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : NKTX.20L VASO IMPACTO LARGO 3/4p TORX MACHO 20


• Por motivos de seguridad, utilice los vasos impacto con las anillas y pasadores destinados a tal uso. • Para tornillos con huella macho Torx®.
VASO 3/4 LARGO IMPACTO TORX MACHO 20

Información técnica


Atributos
Peso neto460 g
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)100x45x45 mm
Peso con embalaje464 g
Adaptador de llave cuadrada3/4 ''
Diámetro44 mm
Longitud100 mm
Cuadrado18.41 mm
Acabadofosfato
Peso455 g
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
47,92 Sin IVA
/ unidad
57,98 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días