Referencias
Bahco:SB6700SM-8
Rubix:798211842000
EAN:7314150104369


Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 1/4 vierkant (square drive) '' |
|---|---|
| Diámetro | 8 mm |
| Longitud | 24.7 mm |
Detalles de producto : SB6700SM-8
Vástago moleteado para el giro manual de elementos de fijación de giro libre
No apto para uso con máquina ni herramientas eléctricas
Acabado altamente pulido
Acero aleado de alto rendimiento
Menor desgaste del elemento de fijación gracias al perfil Dynamic-Drive™
Distribución máxima de la carga y del par de apriete gracias a la superficie adicional de los flancos
Normas: ISO 2725/1174 y DIN 3124/3120
SB: Envase de venta al por menor en una tarjeta informativa de plástico
No apto para uso con máquina ni herramientas eléctricas
Acabado altamente pulido
Acero aleado de alto rendimiento
Menor desgaste del elemento de fijación gracias al perfil Dynamic-Drive™
Distribución máxima de la carga y del par de apriete gracias a la superficie adicional de los flancos
Normas: ISO 2725/1174 y DIN 3124/3120
SB: Envase de venta al por menor en una tarjeta informativa de plástico
Cualidades
Vasos de cuadradillo de 1/4" con perfil hexagonal métrico y acabado altamente pulido
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 20 g |
|---|---|
| Adaptador de llave cuadrada | 1/4 vierkant (square drive) '' |
| Diámetro | 8 mm |
| Longitud | 24.7 mm |
| Cuadrado | 11.9 mm |
| Acabado | pulido |
| Peso | 20 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,24 € Sin IVA
/ unidad
6,34 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días