J.18H SOCKET J.18H

J.H - Vasos 3/8" 6 caras métricos

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Facom:J.18H
Rubix:798216580000
EAN:3148510275000
brand logo

Resumen técnico

Adaptador de llave cuadrada3/8 ''
Diámetro21.7 mm
Longitud33 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : J.18H SOCKET J.18H


• Perfil OGV®: más potente y seguro, preserva las tuercas. • Disponible como juego en estante metálico (Ref. J.40U). • Presentación: cromado, brillante.
VASO 3/8 - 6C - 18MM

Cualidades

• OGV® Profile: greater power transmission without damaging the nut. • Available as a set on a metal rack (Ref J. 40U). • Version: High-gloss chromed.

Información técnica


Atributos
Peso neto66 g
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)30x24x24 mm
Peso con embalaje66 g
Adaptador de llave cuadrada3/8 ''
Diámetro21.7 mm
Longitud33 mm
Cuadrado18 mm
Acabadobrillante
Peso69 g
7,05 Sin IVA
/ unidad
8,53 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días