LLAVE DE VASO DE IMPACTO LARGO 3/4 36 MM

Vaso llave de vaso de fuerza largo 3 - 4 pulgadas

Ver información técnica

Referencias

ASW Wekador:1000 074059
Rubix:799289459000
fabricante:740 L SW 36
brand logo

Detalles de producto : LLAVE DE VASO DE IMPACTO LARGO 3/4 36 MM


Pieza llave de vaso de fuerza de 3/4", largas

Características: DIN 3129, de acero especial para herramientas bonificado, templado y acabado al chorro de arena.
Power sock.wr. ins. 3/4Z 36mm long

Información técnica


Atributos
42,67 Sin IVA
/ unidad
51,63 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días