Referencias
Facom:B.J16A2
Rubix:798528900000
EAN:3148510136646


Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 3/8 '' |
|---|---|
| Diámetro | 16 mm |
| Longitud | 250 mm |
Detalles de producto : B.J16A2 LLAVE BUJIAS
• Vasos finos equipados con un dispositivo de retención de la bujía.
VASO CUADRADO 3/8
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 310 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 250x22x22 mm |
| Peso con embalaje | 322 g |
| Adaptador de llave cuadrada | 3/8 '' |
| Diámetro | 16 mm |
| Longitud | 250 mm |
| Peso | 350 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
34,94 € Sin IVA
/ unidad
42,28 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días