1845721 D 30 8 - LLAVE DE VASO 3/8p 8 MM

Tapa 12 lados perfil UD D 30

Ver información técnica

Referencias

Gedore:D 30 8
Rubix:798176139000
fabricante:1845721
EAN:4010886857366
brand logo

Resumen técnico

Adaptador de llave cuadrada3/8 ''
Diámetro8 mm
Longitud28 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 1845721 D 30 8 - LLAVE DE VASO 3/8p 8 MM


Llave de vaso 3/8" 8 mm Según DIN 3124, ISO 2725-1 Accionamiento cuadrado según DIN 3120 - C 10, ISO 1174, con ranura de retención de bola Accionamiento manual, empuñadura moleteada Acero al vanadio 31CrV3 de GEDORE, pulido, cromado * no normalizado

Información técnica


Atributos
Peso neto26 g
Adaptador de llave cuadrada3/8 ''
Diámetro8 mm
Longitud28 mm
Acabadocromado
Peso26 g
8,62 Sin IVA
/ unidad
10,43 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días