Referencias
Facom:S.16H
Rubix:798218041000
EAN:3148510539805




Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 1/2 '' |
|---|---|
| Diámetro | 21.6 mm |
| Longitud | 36 mm |
Documentos
Detalles de producto : VASO 1/2 DE 16 6 CARAS S.16H
• Perfil OGV®: más potente y seguro, preserva las tuercas.
• Presentación: cromado, brillante.
VASO 1/2 - 6C - 16 MM
Cualidades
perfil ogv®: mayor transmisión de potencia sin dañar la tuerca. acabado: cromado brillante.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 55 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 37x22x22 mm |
| Peso con embalaje | 57 g |
| Adaptador de llave cuadrada | 1/2 '' |
| Diámetro | 21.6 mm |
| Longitud | 36 mm |
| Cuadrado | 16 mm |
| Acabado | cromado |
| Peso | 57 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,26 € Sin IVA
/ unidad
6,36 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días