6184700 K 21 80 - VASO DE IMPACTO 1p 80 MM

Llave de impacto de 6 caras K 21

Ver información técnica

Referencias

Gedore:K 21 80
Rubix:798175401000
fabricante:6184700
EAN:4010886618479
brand logo

Resumen técnico

Adaptador de llave cuadrada1 ''
Diámetro80 mm
Longitud97 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6184700 K 21 80 - VASO DE IMPACTO 1p 80 MM


Toma de impacto 1" hex 80 mm Según DIN 3129, ISO 2725-2 Accionamiento a máquina, apto para todas las herramientas eléctricas y neumáticas estándar Accionamiento cuadrado según DIN 3121 - H 25, ISO 1174 Acero especial GEDORE, acabado gun-metal Utilizar KB 3770 y KB 3775 a partir de 75 mm * no normalizado

Información técnica


Atributos
Peso neto2936 g
Adaptador de llave cuadrada1 ''
Diámetro80 mm
Longitud97 mm
Acabadopulido
158,47 € Sin IVA
/ unidad
191,75 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días