Referencias
Facom:M.60SR
Rubix:798526180000
EAN:3148518691017


Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 1 '' |
|---|---|
| Diámetro | 60 mm |
| Longitud | 85 mm |
Detalles de producto : M.60SR VASO 1p METRICA 60
• Aleación especial Cobre-Berilio antichispa y antimagnético.
VASO 1P - 12 CARAS 60MM ADF
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1434 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 80x80x85 mm |
| Peso con embalaje | 1434 g |
| Adaptador de llave cuadrada | 1 '' |
| Diámetro | 60 mm |
| Longitud | 85 mm |
| Acabado | cobre/berilio |
| Peso | 1220 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
656,50 € Sin IVA
/ unidad
794,36 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días