Referencias
Facom:JTX.8
Rubix:798528122000
EAN:3148510291765




Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 3/8 '' |
|---|---|
| Diámetro | 17.3 mm |
| Longitud | 26 mm |
Detalles de producto : JTX.8 VASO TORX
• Para tornillos macho Torx®.
• Disponible como juego en estante metálico (Ref. JTX.40).
• Presentación: cromado, brillante.
VASO 3/8 TX E8
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 21 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 26x16x16 mm |
| Peso con embalaje | 21 g |
| Adaptador de llave cuadrada | 3/8 '' |
| Diámetro | 17.3 mm |
| Longitud | 26 mm |
| Acabado | brillante |
| Peso | 40 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
11,81 € Sin IVA
/ unidad
14,29 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días