6193020 20 L 1/4AF - LLAVE DE VASO 1/4p, FORMA LARGA 1/4p
Vaso hexagonal largo tamaño en pulgadas - 20 L (AF)
Ver información técnicaReferencias
Gedore:20 L 1/4AF
Rubix:798177565000
fabricante:6193020
EAN:4010886619308


Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 1/4 '' |
|---|---|
| Diámetro | 6.35 mm |
| Longitud | 50 mm |
Detalles de producto : 6193020 20 L 1/4AF - LLAVE DE VASO 1/4p, FORMA LARGA 1/4p
• cuadradillo interior de accionamiento según DIN 3120 - C 6,3, ISO 1174, con ranura de retención de bola
• para uso manual, borde estriado
• GEDORE-vanadium acero 31CrV3, rectificado, cromado
Llave de vaso 1/4" larga hexagonal 1/4" entrada de cuadradillo interior según DIN 3120 - C 6,3, ISO 1174, con ranura de retención de bolas para uso manual, borde estriado GEDORE-vanadium acero 31CrV3, rectificado, cromado
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 17 g |
|---|---|
| Adaptador de llave cuadrada | 1/4 '' |
| Diámetro | 6.35 mm |
| Longitud | 50 mm |
| Acabado | cromado |
| Peso | 17 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
21,58 € Sin IVA
/ unidad
26,11 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días