Referencias
Bahco:7400SM-14
Rubix:798211292000
EAN:7314151092993


Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 3/8 '' |
|---|---|
| Diámetro | 19.6 mm |
| Longitud | 27 mm |
Detalles de producto : 7400SM-14
- Cuerpo acanalado para la rotación del pasador de los acoples de liberación rápida
- Uso manual únicamente
- Acabado completamente pulido
- Acero aleado de alto rendimiento
- Reducción del desgaste de la fijación gracias al perfil Dynamic Drive™
- Distribución de la carga y par máximo desde la zona lateral adicional
- Norma: ISO 2725/1174 y DIN 3124/3120
Cualidades
3/8" Square Drive Sockets with Metric Hex Profile and High Polished Finish
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 30 g |
|---|---|
| Adaptador de llave cuadrada | 3/8 '' |
| Diámetro | 19.6 mm |
| Longitud | 27 mm |
| Acabado | pulido |
| Peso | 23 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,19 € Sin IVA
/ unidad
7,49 € IVA incluido
- Entrega estimada en ( 5 ) días