1718762 19 L 13 - LLAVE DE VASO 1/2p, FORMA LARGA 13 MM

Enchufe hexagonal perfil UD largo 19 L

Ver información técnica

Referencias

Gedore:19 L 13
Rubix:798173884000
fabricante:1718762
EAN:4010886849538
brand logo

Resumen técnico

Adaptador de llave cuadrada1/2 ''
Diámetro13 mm
Longitud77 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 1718762 19 L 13 - LLAVE DE VASO 1/2p, FORMA LARGA 13 MM


Vaso 1/2", largo 13 mm según DIN 3124, ISO 2725-1 cuadrado según DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174, con ranura de retención de bola accionamiento manual, empuñadura moleteada acero al vanadio 31CrV3 de GEDORE, pulido, cromado

Información técnica


Atributos
Peso neto98 g
Adaptador de llave cuadrada1/2 ''
Diámetro13 mm
Longitud77 mm
Acabadocromado
Peso98 g
21,31 Sin IVA
/ unidad
25,79 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días