K.42LA VASO 3/4''

K.LA - Vasos 3/4" largos 6 caras métricos

Ver información técnica

Referencias

Facom:K.42LA
Rubix:798528048000
EAN:3148510303055
brand logo

Resumen técnico

Adaptador de llave cuadrada3/4 ''
Diámetro42 mm
Longitud90 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : K.42LA VASO 3/4''


• Perfil OGV®: más potente y seguro, preserva las tuercas. • Permite un bloqueo de seguridad con los trinquetes y accesorios equipados con dedos. • Equipados con un botón de desbloqueo rápido. • Presentación: cromada satinada.
VASO LARGO 3/4 - 6C - 42MM

Información técnica


Atributos
Peso neto895 g
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)86x59x59 mm
Peso con embalaje895 g
Adaptador de llave cuadrada3/4 ''
Diámetro42 mm
Longitud90 mm
Acabadocromado
Peso863 g
40,92 € Sin IVA
/ unidad
49,51 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días