6134600 D 19 22 - LLAVE DE VASO 1/2p 22 MM
Vaso de llave de vaso bihexagonal 1 - 2 pulgadas
Ver información técnicaReferencias
Gedore:D 19 22
Rubix:798173004000
fabricante:6134600
EAN:4010886613467


Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 1/2 '' |
|---|---|
| Diámetro | 22 mm |
| Longitud | 41.5 mm |
Detalles de producto : 6134600 D 19 22 - LLAVE DE VASO 1/2p 22 MM
Punta para llave de vaso bihexagonal de 1/2"
Características: DIN 3124 –ISO 2725-1, con ranura para bola de retención y con moleteado antideslizante.
De acero de vanadio GEDORE 31CrV3, rectificado y cromado mate.
Características: DIN 3124 –ISO 2725-1, con ranura para bola de retención y con moleteado antideslizante.
De acero de vanadio GEDORE 31CrV3, rectificado y cromado mate.
Vaso 1/2" 22 mm según DIN 3124, ISO 2725-1 cuadrado según DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174, con ranura de retención de bola accionamiento manual, empuñadura moleteada acero al vanadio 31CrV3 de GEDORE, pulido, cromado * no normalizado
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 106 g |
|---|---|
| Adaptador de llave cuadrada | 1/2 '' |
| Diámetro | 22 mm |
| Longitud | 41.5 mm |
| Acabado | cromado |
| Peso | 106 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
11,11 € Sin IVA
/ unidad
13,44 € IVA incluido
- Entrega estimada en ( 2 ) días