Referencias
Stahlwille:03100020
Rubix:798260587000
EAN:4018754006649




Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 1/2 '' |
|---|---|
| Longitud | 55 mm |
| Huella | perfil torx |
Detalles de producto : 03100020 54TX T20 CABEZA, TORX
Llave de vaso con punta de atornillar de 1/2" para tornillos con TORX® interior
Características: con ranura de retención de bola y con moleteado.
De acero de aleación de cromo, cromado.
Características: con ranura de retención de bola y con moleteado.
De acero de aleación de cromo, cromado.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 23x23x55 mm |
|---|---|
| Peso neto | 71 g |
| Adaptador de llave cuadrada | 1/2 '' |
| Longitud | 55 mm |
| Huella | perfil torx |
| Tamaño de huella | t20 |
| Modelo | 54tx |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
19,00 € Sin IVA
/ unidad
22,99 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días