1505718 IN 30 LK 4 - VASO DESTORNILLADOR 3/8p, FORMA LARGA 4 MM

Llave de vaso hexagonal de cabeza esférica larga-destornillador-30 LK

Ver información técnica

Referencias

Gedore:IN 30 LK 4
Rubix:798177025000
fabricante:1505718
EAN:4010886815601
brand logo

Resumen técnico

Adaptador de llave cuadrada3/8 ''
Longitud132 mm
Huellahex / allen
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 1505718 IN 30 LK 4 - VASO DESTORNILLADOR 3/8p, FORMA LARGA 4 MM


Boca de destornillador 3/8", longitud 4 mm Cuadradillo según DIN 3120 - C 10, ISO 1174, con ranura de retención de bola Accionamiento manual, empuñadura moleteada Cromada Con perno prensado de acero especial al vanadio GEDORE, acabado metalizado Ángulo total de giro aprox. 15-20°.

Información técnica


Atributos
Peso neto48 g
Adaptador de llave cuadrada3/8 ''
Longitud132 mm
Huellahex / allen
Tamaño de huella4 mm
Modeloin 30 lk 4
Acabadocromado
17,05 € Sin IVA
/ unidad
20,63 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días