6152500 ITX 19 L T30-100 - VASO DESTORNILLADOR 1/2p, FORMA LARGA T30
Llave de vaso destornillador 1 - 2 pulgadas
Ver información técnicaReferencias
Gedore:ITX 19 L T30-100
Rubix:798179216000
fabricante:6152500
EAN:4010886615256


Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 1/2 '' |
|---|---|
| Longitud | 100 mm |
| Huella | perfil torx |
Detalles de producto : 6152500 ITX 19 L T30-100 - VASO DESTORNILLADOR 1/2p, FORMA LARGA T30
Punta para destornillador de 1/2" para tornillos con TORX® interior, larga
Características: De acero de vanadio GEDORE 31CrV3, con ranura para bola de retención, rectificado y cromado, con moleteado en diagonal antideslizante, puntas de acero especial de vanadio GEDORE, pavonadas.
Características: De acero de vanadio GEDORE 31CrV3, con ranura para bola de retención, rectificado y cromado, con moleteado en diagonal antideslizante, puntas de acero especial de vanadio GEDORE, pavonadas.
Screwdriver bit socket 1/2", long TX T30 Square drive as per DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174, with ball retaining groove Hand-operated, knurled grip Chrome-plated With pressed-in pin in GEDORE vanadium special steel, gun-metal finish
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 96 g |
|---|---|
| Adaptador de llave cuadrada | 1/2 '' |
| Longitud | 100 mm |
| Huella | perfil torx |
| Tamaño de huella | t30 |
| Modelo | t30 |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
20,38 € Sin IVA
/ unidad
24,66 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días