Referencias
Beta Tools:910M/35
Rubix:798165100000
fabricante:009100839
EAN:8014230175744


Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 3/8 '' |
|---|---|
| Longitud | 250 mm |
| Huella | hex / allen |
Detalles de producto : 910M/35-MANGO ARTICULADO MACHO 3/8
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 290x65x25 mm |
|---|---|
| Peso neto | 273 g |
| Adaptador de llave cuadrada | 3/8 '' |
| Longitud | 250 mm |
| Huella | hex / allen |
| Modelo | 910m/35 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
56,10 € Sin IVA
/ unidad
67,88 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días