6165080 IN 19 LK 7-140 - VASO DESTORNILLADOR 1/2p, FORMA LARGA 7 MM

Punta destornillador 1 - 2 pulgadas hexagonal interno punta esférica

Ver información técnica

Referencias

Gedore:IN 19 LK 7-140
Rubix:798178682000
fabricante:6165080
EAN:4010886616505
brand logo

Resumen técnico

Adaptador de llave cuadrada1/2 ''
Longitud140 mm
Huellahex / allen
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6165080 IN 19 LK 7-140 - VASO DESTORNILLADOR 1/2p, FORMA LARGA 7 MM


Llave de vaso con punta de atornillar de 1/2" para tornillos de cabeza con hembra hexagonal, con cabeza esférica

Características: DIN 7422, con ranura para bola de retención y moleteado antideslizante.

De acero de vanadio GEDORE 31CrV3, rectificado con precisión, puntas de acero especial de vanadio GEDORE, fosfatada al manganeso. Con punta esférica.
Casquillo para puntas de destornillador 1/2", largo 7 mm Accionamiento cuadrado según DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174, con ranura de retención de la bola Accionamiento manual, empuñadura moleteada Cromado Con pasador prensado de acero especial al vanadio GEDORE, acabado metalizado Ángulo de giro total aprox. 15-20º

Información técnica


Atributos
Peso neto103 g
Adaptador de llave cuadrada1/2 ''
Longitud140 mm
Huellahex / allen
Tamaño de huella7 mm
Modeloin 19 lk 7-140
Acabadocromado
17,98 € Sin IVA
/ unidad
21,76 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días