910A 19-LLAVES DE VASO DE MANO HEXAGONAL
LLAVES DE VASO DE MANO BOCA HEXAGONAL 3/8" BETA 910A
Ver información técnicaReferencias
Beta Tools:910A 19
Rubix:798167589000
fabricante:009100019
EAN:8014230032504


Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 3/8 '' |
|---|---|
| Diámetro | 19 mm |
| Longitud | 35 mm |
Detalles de producto : 910A 19-LLAVES DE VASO DE MANO HEXAGONAL
UNI/ISO 2725 DIN 3124
Ejecución cromada
Ejecución cromada
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 135x55x35 mm |
|---|---|
| Peso neto | 72,8 g |
| Adaptador de llave cuadrada | 3/8 '' |
| Diámetro | 19 mm |
| Longitud | 35 mm |
| Cuadrado | 9.525 mm |
| Diámetro (pulgadas) | 0.748 '' |
| Acabado | cromado |
| Peso | 72.8 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,40 € Sin IVA
/ unidad
8,95 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días