6259060 D 30 L 16 - LLAVE DE VASO 3/8p, FORMA LARGA 16 MM
Enchufe perfil UD 12 caras largo D 30 L
Ver información técnicaReferencias
Gedore:D 30 L 16
Rubix:798176636000
fabricante:6259060
EAN:4010886625903


Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 3/8 '' |
|---|---|
| Diámetro | 16 mm |
| Longitud | 63.5 mm |
Detalles de producto : 6259060 D 30 L 16 - LLAVE DE VASO 3/8p, FORMA LARGA 16 MM
Llave de vaso 3/8", longitud 16 mm Según DIN 3124, ISO 2725-1 Accionamiento cuadrado según DIN 3120 - C 10, ISO 1174, con ranura de retención de bola Accionamiento manual, empuñadura moleteada Acero al vanadio 31CrV3 de GEDORE, pulido, cromado
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 85 g |
|---|---|
| Adaptador de llave cuadrada | 3/8 '' |
| Diámetro | 16 mm |
| Longitud | 63.5 mm |
| Acabado | cromado |
| Peso | 85 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
24,62 € Sin IVA
/ unidad
29,79 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días