K8901M-38

Llave de vaso

Ver información técnica

Referencias

Bahco:K8901M-38
Rubix:798211722000
EAN:7314151803292
brand logo

Resumen técnico

Adaptador de llave cuadrada3/4' ''
Diámetro38 mm
Longitud57 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : K8901M-38


To be used with machines
For maximum safety use clamping springs
Phosphate finish
High-performance alloy steel
Dynamic-Drive™ Profile to protect nuts, screws and tools from unnecessary wear and damage
Drive standard: DIN 3121-H 20, ISO 1174
Standards: DIN 3129, ISO 2725

Cualidades

-Para utilizar con máquinas
Para máxima seguridad utilice muelles de apriete
Acabado fosfatado
Acero de aleación de alto rendimiento
Perfil Dynamic-Drive™ para proteger tuercas, tornillos y herramientas de desgaste y daños innecesarios
Norma de accionamiento: DIN 3121-H 20, ISO 1174
Normas: DIN 3129, ISO 2725

Información técnica


Atributos
Peso neto515 g
Adaptador de llave cuadrada3/4' ''
Diámetro38 mm
Longitud57 mm
Cuadrado19.05 mm
Acabadofosfato
Peso520 g
32,96 € Sin IVA
/ unidad
39,88 € IVA incluido
  • Entrega estimada en ( 5 ) días