6198410 K 20 9 - VASO DE IMPACTO 1/4p 9 MM

Vaso de impacto 1/4" 6 caras K 20

Ver información técnica

Referencias

Gedore:K 20 9
Rubix:798174045000
fabricante:6198410
EAN:4010886619841
brand logo

Resumen técnico

Adaptador de llave cuadrada1/4 ''
Diámetro9 mm
Longitud23 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6198410 K 20 9 - VASO DE IMPACTO 1/4p 9 MM



• ejecución conforme a DIN 3129, ISO 2725-2
• accionado por máquina, apto para todas las atornilladoras neumáticas y eléctricas habituales
• accionamiento cuadrado interior según DIN 3121 - G 6,3, ISO 1174
• GEDORE acero especial, brunido
• * no normalizado
Vaso de impacto 1/4" 6 caras 9 mm ejecución según DIN 3129, ISO 2725-2 accionado mecánicamente, adecuado para todas las atornilladoras neumáticas y eléctricas habituales accionamiento de cuadradillo interior según DIN 3121 - G 6,3, ISO 1174 acero especial GEDORE, bruñido * no normalizado

Información técnica


Atributos
Peso neto17 g
Adaptador de llave cuadrada1/4 ''
Diámetro9 mm
Longitud23 mm
Acabadopulido
7,24 Sin IVA
/ unidad
8,76 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días