6282550 K 32 30 - VASO DE IMPACTO 3/4p 30 MM
Llave de impacto 3/4 "6-lados K 32
Ver información técnicaReferencias
Gedore:K 32 30
Rubix:798182950000
fabricante:6282550
EAN:4010886628256


Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 3/4 '' |
|---|---|
| Diámetro | 30 mm |
| Longitud | 52 mm |
Detalles de producto : 6282550 K 32 30 - VASO DE IMPACTO 3/4p 30 MM
Toma de impacto 3/4" 30 mm Según DIN 3129, ISO 2725-2 Accionamiento a máquina, apto para todas las herramientas eléctricas y neumáticas estándar Accionamiento cuadrado según DIN 3121 - H 20, ISO 1174 Acero especial GEDORE, acabado cañón metálico * no normalizado
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 352 g |
|---|---|
| Adaptador de llave cuadrada | 3/4 '' |
| Diámetro | 30 mm |
| Longitud | 52 mm |
| Acabado | pulido |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
23,98 € Sin IVA
/ unidad
29,02 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días