Referencias
Facom:J.11/16LA
Rubix:798528247000
EAN:3148510283715




Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 3/8 '' |
|---|---|
| Diámetro | 23.8 mm |
| Longitud | 63.8 mm |
Detalles de producto : J.11/16LA VASO LARGO 3/8''
• Perfil OGV®: más potente y seguro, preserva las tuercas.
• Vasos largos dedicados a los accesos en pozo o roscas largas.
• Presentación: cromado, brillante.
VASO LARGO 3/8 - 12C -11/16
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 97 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 60x23x23 mm |
| Peso con embalaje | 97 g |
| Adaptador de llave cuadrada | 3/8 '' |
| Diámetro | 23.8 mm |
| Longitud | 63.8 mm |
| Diámetro (pulgadas) | 11/16 '' |
| Acabado | cromado |
| Peso | 113 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
16,98 € Sin IVA
/ unidad
20,55 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días