6140330 D 19 L 17 - LLAVE DE VASO 1/2p, FORMA LARGA 17 MM

Vaso de llave de vaso bihexagonal larga 1 - 2 pulgadas

Ver información técnica

Referencias

Gedore:D 19 L 17
Rubix:798173351000
fabricante:6140330
EAN:4010886614037
brand logo

Resumen técnico

Adaptador de llave cuadrada1/2 ''
Diámetro17 mm
Longitud77 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6140330 D 19 L 17 - LLAVE DE VASO 1/2p, FORMA LARGA 17 MM


Vaso de llave de vaso bihexagonal de 1/2" , larga

Características: DIN 3124 –ISO 2725-1, con ranura para bola de retención y con moleteado antideslizante.

De acero de vanadio GEDORE 31CrV3, rectificada y cromada mate.
Vaso 1/2", largo 17 mm según DIN 3124, ISO 2725-1 cuadrado según DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174, con ranura de retención de bola accionamiento manual, empuñadura moleteada acero al vanadio GEDORE 31CrV3, pulido, cromado tamaños 16, 18, 21 mm con taladro para pasador Ø 8 mm

Información técnica


Atributos
Peso neto133 g
Adaptador de llave cuadrada1/2 ''
Diámetro17 mm
Longitud77 mm
Acabadocromado
Peso133 g
23,04 € Sin IVA
/ unidad
27,88 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días