2734257 K 32 S 33 - VASO DE IMPACTO 3/4p IMPACT-FIX 33 MM
Llave de vaso de impacto IMPACT-FIX - K 32 S
Ver información técnicaReferencias
Gedore:K 32 S 33
Rubix:798329021000
fabricante:2734257
EAN:4010886935828


Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 3/4 '' |
|---|---|
| Diámetro | 33 mm |
| Longitud | 54 mm |
Detalles de producto : 2734257 K 32 S 33 - VASO DE IMPACTO 3/4p IMPACT-FIX 33 MM
• ejecución conforme a DIN 3129, ISO 2725-2
• accionado por máquina, apto para todas las atornilladoras neumáticas y eléctricas habituales
• accionamiento de cuadradillo interior según DIN 3121 - H 20, ISO 1174
• GEDORE-vanadiumstaal 59CrV4
• pavonado
• DBGM (producto protegido)
• especialmente ideal para trabajos en zonas sensibles, donde la seguridad contra pérdidas, la seguridad del proceso y la protección laboral estén presentes de forma permanente
• ejemplos: tuberías aéreas, instalaciones de energía eólica, construcción de maquinaria o en el sector automotriz
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 400 g |
|---|---|
| Adaptador de llave cuadrada | 3/4 '' |
| Diámetro | 33 mm |
| Longitud | 54 mm |
| Acabado | pulido |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
35,30 € Sin IVA
/ unidad
42,71 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días