6199060 K 20 14 - VASO DE IMPACTO 1/4p 14 MM
Vaso de impacto 1/4" 6 caras K 20
Ver información técnicaReferencias
Gedore:K 20 14
Rubix:798174462000
fabricante:6199060
EAN:4010886619902


Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 1/4 '' |
|---|---|
| Diámetro | 14 mm |
| Longitud | 25 mm |
Detalles de producto : 6199060 K 20 14 - VASO DE IMPACTO 1/4p 14 MM
• ejecución conforme a DIN 3129, ISO 2725-2
• accionado por máquina, apto para todas las atornilladoras neumáticas y eléctricas habituales
• accionamiento cuadrado interior según DIN 3121 - G 6,3, ISO 1174
• GEDORE acero especial, brunido
• * no normalizado
Llave de vaso para impacto 1/4" 6 caras 14 mm uitvoering según DIN 3129, ISO 2725-2 accionado por máquina, apto para todas las atornilladoras neumáticas y eléctricas habituales accionamiento de cuadradillo interior según DIN 3121 - G 6,3, ISO 1174 acero especial GEDORE, bruñido * no normalizado
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 35 g |
|---|---|
| Adaptador de llave cuadrada | 1/4 '' |
| Diámetro | 14 mm |
| Longitud | 25 mm |
| Acabado | pulido |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,11 € Sin IVA
/ unidad
11,02 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días