A7402DZ-11/16 VASO 3/8

Vaso profundo

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Bahco:A7402DZ-11/16
Rubix:798320157000
EAN:7314151820114
brand logo

Resumen técnico

Adaptador de llave cuadrada3/8' vierkant aandrijving ''
Diámetro23.6 mm
Longitud62 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : A7402DZ-11/16 VASO 3/8


Vástago moleteado para girar con los dedos elementos de fijación de giro libre
Aplicable a tuercas y pernos utilizados en la industria aeroespacial
No apto para funcionamiento mecánico ni herramientas eléctricas
Acabado altamente pulido
Acero aleado de alto rendimiento
Menor desgaste del elemento de fijación gracias al perfil Dynamic-Drive™
Distribución máxima de la carga y del par de apriete gracias a la zona adicional de los flancos
Pared fina para una mejor accesibilidad
Normas: ISO 2725-1/1174-1 y DIN 3120

Cualidades

Vasos profundos con cuadradillo de 3/8" y perfil bihexagonal imperial

Aplicaciones

Industria aeroespacial

Información técnica


Atributos
Peso neto110 g
Adaptador de llave cuadrada3/8' vierkant aandrijving ''
Diámetro23.6 mm
Longitud62 mm
Cuadrado20.5 mm
Diámetro (pulgadas)11/16 ''
Acabadopulido
Peso110 g
15,04 € Sin IVA
/ unidad
18,20 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días