920A 9-LLAVES DE VASO DE MANO HEXAGONAL
LLAVES DE TUBO CON ENCABEZAMIENTO CUADRADO HEMBRA 1/2" BOCA HEXAGONAL BETA 920A
Ver información técnicaReferencias
Beta Tools:920A 9
Rubix:798166401000
fabricante:009200009
EAN:8014230033792


Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 1/2 '' |
|---|---|
| Diámetro | 9 mm |
| Longitud | 38 mm |
Detalles de producto : 920A 9-LLAVES DE VASO DE MANO HEXAGONAL
UNI/ISO 2725 DIN 3124<br/>Acabado cromado<br/>
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 180x60x30 mm |
|---|---|
| Peso neto | 48 g |
| Adaptador de llave cuadrada | 1/2 '' |
| Diámetro | 9 mm |
| Longitud | 38 mm |
| Acabado | cromado |
| Peso | 48 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,42 € Sin IVA
/ unidad
7,77 € IVA incluido
- Entrega estimada en ( 2 ) días