Referencias
Stahlwille:01010009
Rubix:798228636000
EAN:4018754000050




Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 1/4 '' |
|---|---|
| Diámetro | 9 mm |
| Longitud | 23 mm |
Documentos
Detalles de producto : 01010009
Llaves de vaso hexagonal de 1/4"
Características: DIN 3124 –ISO 2725, con ranura para bola de retención y con moleteado antideslizante.
Fabricado en acero de alto rendimiento HPQ®, cromado.
Características: DIN 3124 –ISO 2725, con ranura para bola de retención y con moleteado antideslizante.
Fabricado en acero de alto rendimiento HPQ®, cromado.
Información técnica
Atributos
| Adaptador de llave cuadrada | 1/4 '' |
|---|---|
| Diámetro | 9 mm |
| Longitud | 23 mm |
| Acabado | cromado |
| Peso | 14 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,87 € Sin IVA
/ unidad
8,31 € IVA incluido
- Entrega estimada en ( 2 ) días