6249340 31 R 80 - ANILLO PARA CHICHARRAS DE MARCHA LIBRE 80 MM
Anillo de inserción
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Gedore:31 R 80
Rubix:798175788000
fabricante:6249340
EAN:4010886624937




Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | voor 31 k 40 '' |
|---|---|
| Diámetro | 80 mm |
| Longitud | 108 mm |
Documentos
Detalles de producto : 6249340 31 R 80 - ANILLO PARA CHICHARRAS DE MARCHA LIBRE 80 MM
Anillo de inserción para carraca de fricción de 80 mm GEDORE, acero al vanadio 31CrV3, fosfatado al manganeso
Cualidades
•Acero al vanadio 31CrV3, fosfatado al manganeso
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 912 g |
|---|---|
| Adaptador de llave cuadrada | voor 31 k 40 '' |
| Diámetro | 80 mm |
| Longitud | 108 mm |
| Cuadrado | 40 mm |
| Acabado | fosfato |
| Peso | 912 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
138,51 € Sin IVA
/ unidad
167,60 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días