Referencias
Beta Tools:720 18
Rubix:798166640000
fabricante:007200018
EAN:8014230028736


Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 1/2 '' |
|---|---|
| Diámetro | 18 mm |
| Longitud | 38 mm |
Documentos
Detalles de producto : 720 18-LL DE VASO IMPACTO SERIE NORMAL
Llaves de vaso de impacto, serie normal
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 160x70x45 mm |
|---|---|
| Peso neto | 129,6 g |
| Adaptador de llave cuadrada | 1/2 '' |
| Diámetro | 18 mm |
| Longitud | 38 mm |
| Cuadrado | 12.7 mm |
| Diámetro (pulgadas) | 0.7087 '' |
| Acabado | fosfato |
| Peso | 129.6 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Entrega estimada (15) días