05010041 55 41MM CABEZA, HEXAG ONAL

Vaso de 3 - 4 pulgadas hexagonal

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Stahlwille:05010041
Rubix:798260521000
EAN:4018754008841
brand logo

Resumen técnico

Adaptador de llave cuadrada3/4 ''
Diámetro55.5 mm
Longitud67 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 05010041 55 41MM CABEZA, HEXAG ONAL


Llaves de vaso hexagonal de 3/4"

Características: DIN 3124 –ISO 2725-1, rectificada y cromada mate, con pasador de retención.

Fabricado en acero de alto rendimiento HPQ®, cromado.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)56x56x67 mm
Peso neto498 g
Adaptador de llave cuadrada3/4 ''
Diámetro55.5 mm
Longitud67 mm
Acabadocromado
Peso510 g
43,20 Sin IVA
/ unidad
52,27 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días