Referencias
Facom:NSV.14
Rubix:798525402000
EAN:3662424014628


Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 1/2 '' |
|---|---|
| Diámetro | 25 mm |
| Longitud | 50 mm |
Detalles de producto : NSV.14 VASO IMPACTO 1/2p XZN MACHO 14
• Por motivos de seguridad, utilice los vasos impacto con las anillas y pasadores destinados a tal uso.
• Para tornillos con huella hembra XZN®.
VASO 1/2 IMPACTO MACHO XZN 14
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 78 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 50x25x25 mm |
| Peso con embalaje | 78 g |
| Adaptador de llave cuadrada | 1/2 '' |
| Diámetro | 25 mm |
| Longitud | 50 mm |
| Cuadrado | 13.17 mm |
| Acabado | fosfato |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
19,40 € Sin IVA
/ unidad
23,47 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días