A7402DM-17 VASO 3/8

Dados profundos de cuadradillo 3/8" con perfil bihexagonal métrico

Ver información técnica
Referencias
Bahco:A7402DM-17
Rubix:798267116000
EAN:7314151820206
brand logo
Resumen técnico
Adaptador de llave cuadrada3/8 ''
Diámetro17 mm
Longitud60 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : A7402DM-17 VASO 3/8


Vástago moleteado para giro manual de elementos de fijación de libre movimiento
Apto para tuercas y pernos usados en la industria aeroespacial
No apto para uso con máquinas ni con herramientas eléctricas
Acabado altamente pulido
Acero aleado de alto rendimiento
Menor desgaste del elemento de fijación gracias al perfil Dynamic-Drive™
Máxima distribución de carga y par gracias a la zona de flanco adicional
Paredes finas para mejor accesibilidad
Normas: ISO 2725-1/1174-1 y DIN 3120

Cualidades

Dados profundos de cuadradillo 3/8" con perfil bihexagonal métrico

Información técnica


Atributos
Peso neto89 g
Adaptador de llave cuadrada3/8 ''
Diámetro17 mm
Longitud60 mm
Acabadopulido
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
14,93 Sin IVA
/ unidad
18,07 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días