910AL 9-LL DE VASO TIPO LARGO HEXAGONAL
Casquillo de llave de bussola Beta Tools
Ver información técnicaReferencias
Beta Tools:910AL 9
Rubix:798168124000
fabricante:009100159
EAN:8014230539294


Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 3/8 '' |
|---|---|
| Diámetro | 9 mm |
| Longitud | 55 mm |
Detalles de producto : 910AL 9-LL DE VASO TIPO LARGO HEXAGONAL
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 85x65x30 mm |
|---|---|
| Peso neto | 37,3 g |
| Adaptador de llave cuadrada | 3/8 '' |
| Diámetro | 9 mm |
| Longitud | 55 mm |
| Cuadrado | 9.525 mm |
| Diámetro (pulgadas) | 0.3543 '' |
| Acabado | cromado |
| Peso | 37.3 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
13,18 € Sin IVA
/ unidad
15,95 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días