Referencias
Facom:M.54HA-M2'1/8HA
Rubix:798527995000
EAN:3148516632937


Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 1 '' |
|---|---|
| Diámetro | 54 mm |
| Longitud | 84 mm |
Detalles de producto : M.54HA-M2'1/8HA VASO 1''
• Casquillo delgado para reducir peso.
• Permite un bloqueo de seguridad con los trinquetes y accesorios equipados con dedos.
• Equipados con un botón de desbloqueo.
• Presentación: cromada satinada.
M.HA - VASOS DE 1\" 6 CARAS EN PULGADAS | M.54HA-M2P1/8HA
Información técnica
Atributos
| Adaptador de llave cuadrada | 1 '' |
|---|---|
| Diámetro | 54 mm |
| Longitud | 84 mm |
| Acabado | cromado |
| Peso | 1260 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
69,43 € Sin IVA
/ unidad
84,01 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días