NSD.24B VASO IMPACTO 1/2-12 CARAS 24MM
NSD.B - Vasos impacto 1/2” 12 caras métricas
Ver información técnicaReferencias
Facom:NSD.24B
Rubix:798525431000
EAN:3662424012716




Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 1/2 '' |
|---|---|
| Diámetro | 35.9 mm |
| Longitud | 42 mm |
Detalles de producto : NSD.24B VASO IMPACTO 1/2-12 CARAS 24MM
• Por motivos de seguridad, utilice los vasos impacto con las anillas y pasadores destinados a tal uso.
VASO 1/2 IMPACTO -12C - 24MM
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 209 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 42x35x35 mm |
| Peso con embalaje | 208 g |
| Adaptador de llave cuadrada | 1/2 '' |
| Diámetro | 35.9 mm |
| Longitud | 42 mm |
| Cuadrado | 24 mm |
| Acabado | fosfato |
| Peso | 200 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
16,72 € Sin IVA
/ unidad
20,23 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días