6274880 D 32 1.3/8AF - LLAVE DE VASO 3/4p 1.3/8p

Vaso 12 puntas perfil UD D 32

Ver información técnica

Referencias

Gedore:D 32 1.3/8AF
Rubix:798177924000
fabricante:6274880
EAN:4010886627488
brand logo

Resumen técnico

Adaptador de llave cuadrada3/4 ''
Diámetro34.925 mm
Longitud59.5 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6274880 D 32 1.3/8AF - LLAVE DE VASO 3/4p 1.3/8p



• accionamiento interior de cuadradillo según DIN 3120 - D 20, ISO 1174, con pasador de retención
• para uso manual, borde estriado
• acero GEDORE-vanadio 31CrV3, cromado
Llave de vaso 3/4" UD 1.3/8" accionamiento cuadrado interior según DIN 3120 - D 20, ISO 1174, con retención por pasador para uso manual, borde estriado GEDORE-acero vanadio 31CrV3, cromado

Información técnica


Atributos
Peso neto407 g
Adaptador de llave cuadrada3/4 ''
Diámetro34.925 mm
Longitud59.5 mm
Acabadocromado
Peso407 g
30,49 Sin IVA
/ unidad
36,89 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días