Referencias
Beta Tools:728FTX 24
Rubix:798169497000
fabricante:007280424
EAN:8014230486802

Documentos
Detalles de producto : 728FTX 24-LL DE VASO IMPACTO P.TORNILLOS
Llaves de vaso de impacto para tornillos con perfil Torx®
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 135x60x45 mm |
|---|---|
| Peso neto | 378,5 g |
| Longitud | 50 mm |
| Acabado | fosfato |
| Peso | 378.5 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
34,00 € Sin IVA
/ unidad
41,14 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
