Referencias
Facom:S.31H
Rubix:798218079000
EAN:3148510541303




Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 1/2 '' |
|---|---|
| Diámetro | 34.2 mm |
| Longitud | 44 mm |
Documentos
Detalles de producto : S.31H SOCKET S.31H
• Perfil OGV®: más potente y seguro, preserva las tuercas.
• Presentación: cromado, brillante.
VASO 1/2 - 6C - 31 MM
Cualidades
perfil ogv®: mayor transmisión de potencia sin dañar la tuerca. acabado: cromado brillante.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 224 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 44x41x41 mm |
| Peso con embalaje | 224 g |
| Adaptador de llave cuadrada | 1/2 '' |
| Diámetro | 34.2 mm |
| Longitud | 44 mm |
| Cuadrado | 31 mm |
| Acabado | brillante |
| Peso | 205 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,47 € Sin IVA
/ unidad
10,25 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días