6176870 D 21 1.13/16AF - LLAVE DE VASO 1p 1.13/16p

Vaso 12 caras tamaño pulgadas - D 21 (AF)

Ver información técnica

Referencias

Gedore:D 21 1.13/16AF
Rubix:798175739000
fabricante:6176870
EAN:4010886617687
brand logo

Resumen técnico

Adaptador de llave cuadrada1 ''
Diámetro46.0375 mm
Longitud75 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6176870 D 21 1.13/16AF - LLAVE DE VASO 1p 1.13/16p



• entrada cuadrada interior según DIN 3120 - D 25, ISO 1174, con pasador de retención
• para uso manual, borde dentado
• GEDORE-vanadium acero 31CrV3 cromado
Llave de vaso 1" 12 caras 1.13/16" accionamiento interior de cuadradillo según DIN 3120 - D 25, ISO 1174, con retención por pasador para uso manual, borde estriado acero GEDORE-vanadio 31CrV3 cromado

Información técnica


Atributos
Peso neto835 g
Adaptador de llave cuadrada1 ''
Diámetro46.0375 mm
Longitud75 mm
Acabadocromado
Peso835 g
95,20 Sin IVA
/ unidad
115,19 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días