6289800 D 32 21 - LLAVE DE VASO 3/4p 21 MM

Tapa 12 lados perfil UD D 32

Ver información técnica

Referencias

Gedore:D 32 21
Rubix:798175069000
fabricante:6289800
EAN:4010886628980
brand logo

Resumen técnico

Adaptador de llave cuadrada3/4 ''
Diámetro21 mm
Longitud51.5 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6289800 D 32 21 - LLAVE DE VASO 3/4p 21 MM


Llave de vaso 3/4" 21 mm Según DIN 3124, ISO 2725-1 Accionamiento cuadrado según DIN 3120 - D 20, ISO 1174, con pasador de bloqueo Accionamiento manual, empuñadura moleteada Acero al vanadio GEDORE 31CrV3, cromado * no normalizado

Información técnica


Atributos
Peso neto223 g
Adaptador de llave cuadrada3/4 ''
Diámetro21 mm
Longitud51.5 mm
Acabadocromado
Peso223 g
19,98 € Sin IVA
/ unidad
24,18 € IVA incluido
  • Entrega estimada en ( 2 ) días